EHP-LCH1010MGD ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/Lightning/ハイレゾ対応/CH1010/ゴールド エレコム 40229998

EHP-LCH1010MGD ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/Lightning/ハイレゾ対応/CH1010/ゴールド エレコム 40229998
EHP-LCH1010MGD ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/Lightning/ハイレゾ対応/CH1010/ゴールド エレコム 40229998
EHP-LCH1010MGD ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/Lightning/ハイレゾ対応/CH1010/ゴールド エレコム 40229998
EHP-LCH1010MGD ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/Lightning/ハイレゾ対応/CH1010/ゴールド エレコム 40229998
EHP-LCH1010MGD ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/Lightning/ハイレゾ対応/CH1010/ゴールド エレコム 40229998
EHP-LCH1010MGD ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/Lightning/ハイレゾ対応/CH1010/ゴールド エレコム 40229998

ステレオヘッドホン(マイク付)/カナル/Lightning/ハイレゾ対応/CH1010/ゴールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40229998品番EHP-LCH1010MGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/ iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるハイレゾオーディオヘッドホンです。 JEITAによるハイレゾオーディオの定義に準拠した高音質モデルです。 大口径化した前置マグネット搭載のΦ9.8mmのダイナミックドライバーを採用し、力強い低音と伸びやかな中高音を再現します。 大口径のΦ9.4mm前置ネオジムマグネットを採用することで、ボイスコイル部の磁束密度をさらに高め、ダイヤフラムの振動スピードを加速させドライブ力を強化し、より力強い豊かな低音を実現します。 ドライバー、ボールピース、マグネットを同軸上に配置する音孔構造”Magnetic Turbo Axialy Port”は、大口径化された前置マグネットによりスムースでストレートな音道を実現します。これにより低域から高域までスムーズなレスポンスと広く正確な音場表現を実現します。 リブを設けた高剛性振動板を採用し、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより強化されたドライブ力に対し、歪みの少ないリニアな出力特性を実現します。 軽量なCCAWボイスコイルを採用し、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 前後ハウジングに高剛性な真鍮を採用しています。 前ハウジングは前置マグネットの大口径化に併せて大型化し、不要な振動を抑制する能力を高め、振動板からの音楽信号を忠実に再生し、クリアで分解能の高いサウンドを実現します。 ”デプスフィットイヤーキャップ”を採用し、密閉性の向上により圧倒的な重低音を実現します。イヤーキャップは内外の硬度を変えることで、音質向上とフィット感を両立させています。 イヤーキャップ装着時の奥行き2段階調整機構で、よりフィット感を高め密閉性を向上させています。 イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。

プラグLightningコネクタ付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書ゴールド質量(g)約12(コード含まず)コード長さ(m)約1.2(Y型)保証期間6ヶ月再生周波数帯域(Hz)5~24kアズワン品番64-6440-11ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型9.8音圧感度(dB/mW)105イヤホン形状密閉型、耳栓タイプハイレゾ音源対応

商品説明動画

【エレコム】EHP-LCH1010_LCN800(ライトニングイヤホン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする