曜日別特売
STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366

STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366
STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366
STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366
STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366
STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366
STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366
STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366
STHA8000800 HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 40230366

HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(TB)8注文コード40230366品番STHA8000800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。

付属品USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie Toolkit対象パソコン標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)質量(kg)約1.4規格【電気用品安全法】PSEマーク表示回転数(min-1[r.p.m])7200対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1型番【LaCie型番】STHA8000800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む)インターフェースUSB3.2(Gen2)保証期間5年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.000625 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファン無し容量(TB)8入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1RAID機能無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする