キー配列109キー(日本語配列)色ホワイトキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オスサイズフル質量(g)約574※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワー