曜日別特売
TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136

TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136
TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136
TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136
TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136
TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136
TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136
TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136
TK-FDM105MBK ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコム 40231136

ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40231136品番TK-FDM105MBK
参考基準価格(税別)¥5,454販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 電池長持ちの無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線コンパクトキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。

セット内容無線コンパクトキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)【キーボード】約507※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機分解能【マウス】1600カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列92キー(日本語配列)LED色【マウス】赤保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約384時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約1041日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40231136
2022-01-27
用途: 通常の事務作業
教育・研究機関

非常にオーソドックスなキーボード。おしゃれな薄型ではないが、その分タイピングしやすく使いやすい。右側の数字キーがない点に注意。普段より使用しない私にとっては、むしろサイズがコンパクトになった点がありがたいです。

対象商品 : 40231136
2021-12-23
用途: NUC用
教育・研究機関

通常は実験室で、出張実験の時に持ち出しやすいようにワイヤレスにしました。キータッチは良い方ではありませんが、携帯性を考えれば許容範囲内です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする