SKLP10038-46 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 40233105

SKLP10038-46 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 40233105
SKLP10038-46 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 40233105
SKLP10038-46 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 40233105

スキルタッチプレミアム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度46
内容量1箱(25枚)注文コード40233105品番SKLP10038-46
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。
しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。
驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、
トータルコストを削減!
研削・研磨は、これで完結。

用途
鉄・ステンレス兼用
粒度46適合材鉄・ステンレス砥材ジルコニア寸法(mm)100×3.8×15シリーズスキルタッチノコ刃周速(m/s)72
注意
※付属の専用パッドをご使用ください

商品説明動画

スキルタッチプレミアム SP 製品PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 高いけど、良い。
株式会社メンテナンス

少し割高にはなりますが、良く削れるし、振動も少ない。
廉価版の砥石は、一度、外すと砥石面が跳ねるが、この砥石は、跳ねない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする