SL-2CT-TOUGH-0.75×4 スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 40234636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-2CT-TOUGH-0.75×4 スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 40234636
SL-2CT-TOUGH-0.75×4 スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 40234636

スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(15m)
芯数(C)4
導体公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
内容量1巻(15m)注文コード40234636品番SL-2CT-TOUGH-0.75×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。

導体公称断面積(mm2)0.75芯数(C)4全長(m)15導体外径(Φmm)1.1種類産業機械用ケーブル識別黒/白/赤/緑概算質量(kg/km)130RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234977
2019-08-31
用途: 無線機移動電源
農・林・水産業

個人で購入するには高価なケーブルだが、外皮は剥きやすく適度に柔らかく、
変なクセもつかないので非常に使いやすいケーブル

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする