※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1巻(100m)
導体公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
内容量1巻(100m)注文コード40234758品番SL-2CT-TOUGH-0.75×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。