EGT-5G PC柄スコップ E-Value 40235036

PC柄スコップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40235036品番EGT-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

穴掘り、土すくい用です。

用途
スコップ
材質刃部:刃物鋼グリーン質量(g)180材質(柄部)プラスチック寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×85×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-18
用途: 園芸作業の土掘り・土移植の時に
その他業種

9/15に注文、ラベルは剥がしやすい材質に変わっていました。このシャベルは何本か使った中でも最強です。強い力を加えても曲がらない・錆びない、柄も抜けないのですごく重宝しています。

対象商品 : 40235036
2013-08-23
用途: 園芸

写真にも写っておりますデカいシールが紙製で、きれいに剥がれません。真っ白く残ってしまって不満!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする