SRC-1 ねじり鎌 全鋼 千吉 40235431

ねじり鎌 全鋼

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40235431品番SRC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

除草作業用です。
平面から隅っこまで。

用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)160タイプ溶接型全長(mm)280刃長(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235431
2024-05-16
用途: 草刈り
サービス業

切れ味使用感は文句なしで助かっています。
ただ作業中にグリップの赤ゴムが抜けてしまう
グリップから刃が抜けてしまう事あり是非改良をお願い致します。

対象商品 : 40235431
2024-04-18
用途: 草取り
その他業種

小さな草を取る時に大変便利です。
よく切れて作業がしやすい。

対象商品 : 40235431
2022-09-25
用途: 庭雑草除去
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

色々使いますが、雑草の根を掘り起こしやすく、かつ根を外しやすいという点では子の形状がベストと思います。

対象商品 : 40235431
2022-08-02
用途: レンガ目地に生えた雑草取りなど

レンガ目地の雑草取りにいろいろ試して今はこれに落ち着いてます。
力も入れやすいが、後ろの赤いキャップが外れやすいのが難点。
しばらく使って先端が丸くなってきたらグラインダーで削ってます。

対象商品 : 40235431
2022-06-15
用途: 除草
教育・研究機関

とにかく切れます。ドクダミは別として、あらゆる草に対応して、最強鎌ですよ。

対象商品 : 40235431
2021-06-24
用途: 花壇用
サービス業

花壇の草刈に使用している。花の間が雑草の聖地になっていたのでちょうどいいサイズでよかった。

対象商品 : 40235431
2020-07-27
用途: 除草他
医療・福祉・介護関連業

除草時の仕上げや、グランドの細かい奈良市の作業で使っていますが、もともとあったものと大差ない使い方ができています。

対象商品 : 40235431
2020-01-28
用途: 草取り
その他業種

刃先は鋭く少しの力で深く草の根から抜き取ることができる優れものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする