ガードロック
まどロックンL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルバー
ブロンズ
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3セット)
注文コード
40236088
品番
No.541-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール左右兼用で、取付の間違う心配ありません。スライド調整幅70mm
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
つまみ部:樹脂製
レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
用途
サッシュ窓用補助錠
寸法(mm)
30.6×120
色
シルバー
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。