曜日別特売
90MM 片手カケヤ 千吉 40236856

90MM 片手カケヤ 千吉 40236856
90MM 片手カケヤ 千吉 40236856

片手カケヤ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)1240
内容量1個注文コード40236856品番90MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

杭打ち作業用です。
使いやすい小型タイプ。

用途カケヤ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×335×85材質質量(g)1240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236847
2022-06-20
用途: イノシシ電気柵に

電気柵の支柱を打ち込むのに、石頭では手を打ってしまうが
これは適当に大きく的をはずさない。重さもちょうどよかった

対象商品 : 40236856
2022-07-19
用途: 野菜作り
その他業種

柄の長さ、ヘッドとのバランスよいのでとても使いやすい

対象商品 : 40236847
2022-06-23
用途: 薪輪の中に薪をいれたあと、ゆるくならないために小さい薪を入れるため
医療・福祉・介護関連業

片手カケヤで一番軽いものを選択しました。使用してみたら丁度良いとのことでした。ほぼ満足しています。

対象商品 : 40236847
2020-09-27
用途: 農作業
その他業種

農作業に非常に役にたっています。片手で使用するには 丁度良いサイズ重さです。

対象商品 : 40236856
2020-10-15
用途: 土留め用の杭打ちに使用
飲食業

商品は使いやすく良い物です。私事、少し軽く感じられました、購入前に重さ等を良く、確認しなかった為です。

対象商品 : 40236847
2020-06-09
用途: 朝顔の支柱ネットの基礎部分に気食いを打ち込むために使用。
不動産業

重さ的にも丁度良く、片手打ちに使いやすかった。直径40㎜の木杭を打ち込んだのですが、とても使いやすかった。

対象商品 : 40236831
2015-08-12
用途: くい打ち
アイコマース株式会社

片側に金属板があると便利

対象商品 : 40236831
2021-03-20
用途: 4cm角の杭打ちに使用
株式会社城東企画

今までは、長い木槌で打っていたが、手元が狂って何回もやり直しがなくなった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする