EBM(江部松商事)
DX そばセイロ 黒内朱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
サイズ
中
小
中
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40236955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂、スダレ:竹製
寸法(mm)
スダレ:131×129
サイズ
中
外寸(mm)
190×155×H50
EBM品番
2530400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750