G-2 スモーク ガーデングラス セフティー3 40237872

ガーデングラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40237872品番G-2 スモーク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紫外線99.9%カット。
度付きメガネの上からかけられます。(一部大型のメガネにはかけられません)。
サイドカバー形状のテンプルは横からの飛来物を防ぎます。

用途園芸作業での目の保護に。形状一眼型機能紫外線カット、メガネ併用可材質レンズ・テンプル:ポリカーボネート樹脂幅(mm)160高さ(mm)70質量(g)80奥行(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする