STR-SB ソネット君 卓上 送信機 スリム型 EBM(江部松商事) 40239037

ソネット君 卓上 送信機 スリム型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード40239037品番STR-SB
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法(mm)85×61×H29ブラック質量(g)77使用温度範囲(℃)0~40番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)EBM品番3098050
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする