SP.グランド 半自動噴霧器 4L用 セフティー3 40239211

半自動噴霧器 4L用

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)15
幅(mm)25
内容量1個注文コード40239211品番SP.グランド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
奥行(mm)25適合4L用幅(mm)25高さ(mm)15質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40239254
2024-03-01
用途: 手動噴霧器の修理
農・林・水産業

以前使用したことがあり、ほとんど問題なく使用できている。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする