セフティー3
半自動噴霧器 4L用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
1000
15
10
130
295
5
7
25
1000
45
幅(mm)
10
25
10
20
7
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239297
品番
ホースカナグツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
1
奥行(mm)
10
幅(mm)
10
高さ(mm)
1000
質量(g)
120