S5 ニューパックカート EBM(江部松商事) 40239615

ニューパックカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個段数5EBM品番7777000注文コード40239615品番S5
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
段数5棚間隔(mm)145寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)815×345×940EBM品番7777000材質ポリプロピレン耐荷重(kg/段)各段12キャスター自在Φ100×4(ゴム車)ストッパー無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トレーは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする