ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40240218 品番F-200
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!
コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ

寸法(mm)51×129×H21 質量(g)110(電池パック含む) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源リチウムイオンポリマー 方式送受信:単信方式 チャンネル数1〜15 表示方式2桁2窓/着信順3色表示 メモリー50件 送信出力1mW(消去時) 充電時間(時間)約6 動作送信時:5kHzの電子音(ピッ) 送信周波数(MHz)426.025〜(特定小電力) 待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります) EBM品番3047410
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする