曜日別特売
F-705 ファクト・インコール 充電器 EBM(江部松商事) 40240245

ファクト・インコール 充電器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個タイプ5台タイプ注文コード40240245品番F-705
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!
コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ

寸法(mm)79×165×H54質量(g)400タイプ5台タイプ電源(V)DC6専用アダプターEBM品番3047450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする