MAX-1-WFR0101 マルチベーカー MAX-1 EBM(江部松商事) 40240848

マルチベーカー MAX-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
EBM品番3584820
3584820
3584801
3584802
3584803
3584804
3584805
3584806
3584807
3584808
3584809
3584810
3584811
3584812
3584813
3584814
3584815
3584816
3584817
3584818
3584819
3584821
3584822
内容量1個注文コード40240848品番MAX-1-WFR0101
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。

形状ワッフル丸型1個取質量(kg)11電源(V)単相100・750W寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:174×16外寸(mm)270×455×H195EBM品番3584820
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする