400ML 金太郎忌避王 タナカマイスター 40241363

金太郎忌避王

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
内容量1本(400mL)注文コード40241363品番400ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。

用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ成分もみ酢粘液幅(mm)100高さ(mm)190質量(g)1290奥行(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40241363
2020-03-03
用途: たぬきの糞駆除
運輸・通信業

使用した その夜に たぬきが来て それも4匹 効果は ない。

3が参考にしています
対象商品 : 40241354
2020-04-06
用途: イノシシ除けに
自動車・二輪車・自転車関連業

筍が採れる山に本製品を入れた竹筒を設置しまくったが、全く効果は無く普通に荒らされてる。高いだけに残念。

1が参考にしています
対象商品 : 40241354
2019-10-04
用途: 猪対策
Soo音協

田んぼを荒らす猪対策に使いました。効果はあるようです。もう少し大きい容量が欲しいです

2が参考にしています
対象商品 : 40241354
2019-06-03
用途: イノシシ忌避剤
農・林・水産業

説明書きに沿って使用し、その後イノシシの痕跡も見かけなくなり、効果があったのではないかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40241354
2019-07-29
用途: 桃園のバリアー
農・林・水産業

梅雨の長雨に弱いようです。2か月維持は雨次第のようです。

2が参考にしています
対象商品 : 40241363
2018-09-04
用途: イノシシ除け
バックス建設業・工事業

畑のサツマイモがイノシシに3回も掘り返されたので、畑の周りにまきました。3週間程経ちますが今はイノシシ出没せず。

3が参考にしています
対象商品 : 40241354
2019-08-04
用途: アライグマ対策
その他業種

トウキビにアライグマの食痕が確認された。
アライグマは食べ頃の判定にトウキビの俵の一部を傷付ける。
この状態を確認したので、急遽注文した。
未だ被害は無かったので商品到着後直ぐに畑に散布。
臭いが強くて近所からクレームが来る様な気がした。
翌朝トウキビ畑へ行った。ほとんど食べられていた。
又畑の匂いは(忌避剤)無かった。
2ヶ月持続するとはどう言う事か?
返品したいし、返金して欲しいくらいだ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 40241354
2015-01-12
用途: いのしし避け

会社の敷地内に「いのしし」が出て土地を荒らしていくのに困っていました。この商品を撒いてしばらくすると、姿をみせなくなりました。効果があったのだと思います。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする