EBM(江部松商事)
リ・おぎそ ディナー皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
EBM品番
7628960
7628960
7629150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40241575
品番
1944-4140
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Re-OGISOは、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、学校給食食器を中心に、破損食器を回収し、原料に18%配合した地球に優しい製品です。
エコマーク認定
認定
形状
丸皿
容量(mL)
140
直径(Φmm)
262
高さ(mm)
27
呼び寸法(cm)
26
EBM品番
7628960
エコマーク認定番号
05 128 002
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200