1944-4150 リ・おぎそ ディナー皿 EBM(江部松商事) 40241584

リ・おぎそ ディナー皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
EBM品番7629150
内容量1個注文コード40241584品番1944-4150
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Re-OGISOは、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、学校給食食器を中心に、破損食器を回収し、原料に18%配合した地球に優しい製品です。

エコマーク認定認定形状丸皿容量(mL)140直径(Φmm)262高さ(mm)27呼び寸法(cm)26EBM品番7629150エコマーク認定番号05 128 002
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする