曜日別特売
210MM 信州型片刃中厚鎌 千吉 金 40242815

信州型片刃中厚鎌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40242815品番210MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途
除草作業用
仕様鋼付刃の種別片刃幅(mm)220高さ(mm)515奥行(mm)30質量(g)220
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする