曜日別特売
165MM 鞘入腰鉈 双刃 千吉 40243052

鞘入腰鉈 双刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃長(mm)165注文コード40243052品番165MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様鋼付幅(mm)80高さ(mm)360質量(g)660奥行(mm)45刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40243061
2020-05-17
用途: 山歩き
ナデグコーポレーション製造業

長さと重さが枝打ちにちょうどいい。ただ、ケースはぶかぶかなので、改良して使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする