EBM(江部松商事)
殺菌灯付 庖丁・まな板保管庫 超スリムくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
収納数
まな板(750×350)4枚、庖丁8本
まな板(750×350)4枚、庖丁8本
まな板(750×350)6枚、庖丁16本
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40243368
品番
HES-300
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品
しゃもじバケット×1
寸法(mm)
300×470×H1400
質量(kg)
33
電源(V)
単相100
消費電力(W)
224
収納数
まな板(750×350)4枚、庖丁8本
EBM品番
10000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません