曜日別特売
BOXER 35 卓上真空包装機 EBM(江部松商事) 40244104

卓上真空包装機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
シール寸法(mm)有効:2360
内容量1個注文コード40244104品番BOXER 35
参考基準価格(税別)¥924,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800
定格消費電力(W)500/550(50/60Hz)質量(kg)49電源(V)単相100(50/60Hz)コンセント形状接地2P-15A外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)440×545×405シール寸法(mm)有効:2360吸引能力16m2/h槽寸法(mm)真空槽:360×370×H150EBM品番5443710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする