EBM(江部松商事)
和鉢e-チェーフィング 専用和鉢35cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
色(柄)
トルコ
注文コード
40244698
品番
PS-15107
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
容量(mL)
4500
外寸法(Φ×Hmm)
350×100
色(柄)
トルコ
EBM品番
8483900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません