曜日別特売
180MM 大久保鋏 千吉 金 40244811

大久保鋏

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40244811品番180MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

鋼付刃で切れ味抜群。

全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)110高さ(mm)190質量(g)240奥行(mm)20
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244811
2019-03-07
用途: 草木手入れ

切れ味抜群で使いやすいです。が、刃先の長さがもっとあるといいですね。少しばかり太い枝などにも利用したかったのですが一度では切れないので。

対象商品 : 40244811
2018-11-13
用途: 松の剪定作業場
農・林・水産業

松の剪定で、挟を持ったまま揉み上げ時にちょうど手におさまるサイズで気にいっています。

対象商品 : 40244811
2018-08-07
用途: 草花・野菜の栽培の指導に最適
その他業種

従来よりステンレス製はさみを使用していましたが切れ味が悪く茎の切り口がつぶれて腐敗しやすく、困っていました。
 今後は砥石を使い永く使いたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする