千吉
ステンレスミニ清掃器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40245992
品番
CC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
細かい部分の作業に最適です。
錆びにくいステンレス製。
材質
頭部:ステンレス
柄部:木
用途
溝掃除用
幅(mm)
95
全長(mm)
525
高さ(mm)
525
質量(g)
260
奥行(mm)
50
頭部長(mm)
120
先端幅(mm)
90
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。