曜日別特売
CC-4 ミニ清掃器 千吉 40246001

ミニ清掃器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40246001品番CC-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

細かい部分の作業に最適です。

材質
頭部:鉄
柄部:木
用途溝掃除用幅(mm)135全長(mm)700高さ(mm)780質量(g)540奥行(mm)105頭部長(mm)130先端幅(mm)100
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246001
2013-03-14
用途: 溝の掃除
ミウララボセンター

溝の幅とピッタリで掃除しやすいので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする