1016 愛輪(大) ノーブランド 40246184

愛輪(大)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ピンク注文コード40246184品番1016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

吸盤付でガラス器などの花器でも安定吸着します。

材質
剣山:ポリカーボネイト
吸盤:PVC
用途生け花用寸法(mm)幅78×奥行78×高さ26(吸盤含む)ピンク
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246184
2019-01-07
用途: 事務所のいけ花に使用

針の部分が樹脂製なのですが、思ったより折れやすい・・・吸盤のおかげで倒れないところは、良い。
少しはりを長くして、根本部分を金属で補強してはどうでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする