曜日別特売
P1390×1820 キャニオン シェルフ PEC610 キャニオン 40246859

キャニオン シェルフ PEC610

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1390
幅(mm)1820
段数4段
内容量1個注文コード40246859品番P1390×1820
参考基準価格(税別)¥132,800販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000

クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。
環境や人体に配慮した表面処理です。
塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。

段数4段奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)幅(mm)1820寸法(mm)棚:610×1820、ポール(18-0):Φ25×H1390高さ(mm)1390EBM品番6341010材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする