曜日別特売

キャニオン シェルフ SO460

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)2200
幅(mm)610
段数5段
内容量1個注文コード40247008品番P2200×610
参考基準価格(税別)¥125,800販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000

フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる
同一寸法、さびにくく、経済的価格

段数5段奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)幅(mm)610寸法(mm)棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H2200高さ(mm)2200EBM品番6346080材質棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS430(18-0)Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘア-ライン、柱:#400ヘアーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする