キャニオン
キャニオン シェルフ SO460
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
1590
1390
1590
1900
2200
幅(mm)
760
610
760
910
1070
1220
1520
1820
段数
4段
4段
5段
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40247035
品番
P1590×760
参考基準価格(税別)
¥107,600
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる
同一寸法、さびにくく、経済的価格
段数
4段
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
80~100(均等荷重)
幅(mm)
760
寸法(mm)
棚(18-0):460×760、ポール(18-0):Φ25×H1590
高さ(mm)
1590
EBM品番
6346130
材質
棚板:SUS430(18-0)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS430(18-0)Φ25 1.2mm厚
表面仕上げ
棚板:ヘア-ライン、柱:#400ヘアーライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません