M透明1/4PT フィルターハウジング 大阪魂 40249194

M透明1/4PT フィルターハウジング 大阪魂 40249194
M透明1/4PT フィルターハウジング 大阪魂 40249194
M透明1/4PT フィルターハウジング 大阪魂 40249194
M透明1/4PT フィルターハウジング 大阪魂 40249194

フィルターハウジング

(33件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40249194品番M透明1/4PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない白タイプの2種類があります。
食品適合の材質を使用。

色(本体)透明接続口径PT1/4サイズ10インチ用寸法(mm)Φ115×302付属品ホースニップル(PT1/4・適用ホース内径6Φmm)2個材質(本体)スチレンアクリロニトリル使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
関連資料:接続方法(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40249185
2019-04-16
用途: 雨水の浄化
大和電気工事

フィルターカートリッジの取替が簡単で、選択して正解でした。

対象商品 : 40249203
2019-03-30
用途: 軟水機の入り側フィルターに使用
製造業

お風呂用に軟水機を使用しているのですが、入り側にフィルターを追加しました。
形状、容量に関して満足しています。

対象商品 : 40249185
2018-08-13
用途: 鹹水濾過
流域調整室技術事務所サービス業

取説、接続方法や絞込バルブは助かったが、濾材を砂等にする場合のやり方は自分でひと工夫必要。こちらは透明パイプに下スリットでやってみた。空気抜き付きも注文してるがこちらも砂濾過で中はステンレスメッシュで試してみます

1が参考にしています
対象商品 : 40249185
2018-09-29
用途: ポンプの排水口に使用
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

茸栽培施設で散水時ノズルの詰まり防止に設置している、フィルター交換時エヤーヌキが付いてれば良いと思う。

対象商品 : 40249212
2018-11-06
用途: 浄水器のフィルターケース代替品

上水道のろ過に使用していますが、前回3個購入のうち、2個の底面円周部位に1年でクラックが入った為、再購入します。価格には満足していますが、強度を上げてほしい。

対象商品 : 40249185
2018-04-16
用途: お客様向けの簡易の給水フィルターとして
有限会社寒河江衛生管理センター

簡単な給水フィルターを必要としている方には大変便利です。取付架台もセットされていると尚可なのですが...。

1が参考にしています
対象商品 : 40249185
2017-10-24
用途: 沢水のろ過
電気・ガス・熱供給・水道業

ケースはしっかりしている。フィルターをセットしケースの締め付けは手回しだけで十分水圧に耐えれる。メンテナンスを考えれば道具で締め付けるよりは良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 40249212
2017-05-23
用途: 飲料水の浄化
株式会社太きの子茶屋

固くてパイプレンチで締めないとだめ、驚きました。
ホース、フィルターなど選ぶのが初心者にはむづかしいので、セットで提案してくれるとありがたい。
日本の浄水器業界は異常なので、この10・20インチの標準型を是非広めてください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする