曜日別特売
RY123 龍牙シリーズ 腰袋 小 KH(基陽) 40250192

RY123 龍牙シリーズ 腰袋 小 KH(基陽) 40250192
RY123 龍牙シリーズ 腰袋 小 KH(基陽) 40250192
RY123 龍牙シリーズ 腰袋 小 KH(基陽) 40250192
RY123 龍牙シリーズ 腰袋 小 KH(基陽) 40250192
RY123 龍牙シリーズ 腰袋 小 KH(基陽) 40250192

龍牙シリーズ 腰袋 小

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40250192品番RY123
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
コンパクトサイズの腰袋ポケット2段タイプです。
外側左右にポケット付きです。

ブラックトラスコ品番770-7886幅(mm)175高さ(mm)205質量(g)150奥行(mm)85適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40250192
2024-12-14
用途: 作業工具の整理
製造業

作りもしっかりしていて、物も入れやすい。
私は腰袋としてではなく、工具箱の脇に工具刺しとして使用しているが、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする