HSA13K 進化シリーズ 釘袋 KH(基陽) 40250831

HSA13K 進化シリーズ 釘袋 KH(基陽) 40250831
HSA13K 進化シリーズ 釘袋 KH(基陽) 40250831
HSA13K 進化シリーズ 釘袋 KH(基陽) 40250831
HSA13K 進化シリーズ 釘袋 KH(基陽) 40250831
HSA13K 進化シリーズ 釘袋 KH(基陽) 40250831

進化シリーズ 釘袋

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個黒緋サイズトラスコ品番836-1767注文コード40250831品番HSA13K
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,287
販売価格(税別)
2,988

ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。
漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。
独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

材質1680デニールナイロン生地黒緋サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×80トラスコ品番836-1767質量(g)470タイプ左腰用適合ベルト幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40250777
2019-12-28
用途: 下刈り作業
農・林・水産業

草刈機の替刃を携帯できるように購入しましたが
ポケットサイズが255の替刃がギリギリ入る感じでした
しばらく使えばヘタって使いやすくなると思うが350サイズと思ってたから
残念
作りはしっかりしてます

対象商品 : 40250813
2017-03-24
用途: 法面作業
建設業・工事業

もう少し大きい口があればと思います。中でもこれは大きい方なので、使いやすい。

対象商品 : 40250795
2017-03-10
用途: 内部造作
ウッドデザインワークス

しっかりしてるし使いやすいですが少し小さすぎて手が入らない 大き目の商品を買うべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする