グレープフルーツ 消臭剤(トイレ用) モノタロウ 40251522

モノタロウ

消臭剤(トイレ用)

(22件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個(400mL)
注文コード
40251522
品番
グレープフルーツ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

香りも選べて価格も安い。
トイレの臭いをすばやく消臭します。

香り
グレープフルーツ
使用場所
トイレ
使用期間(ヶ月/常温)
開封後1~2
注意
※フタ内側の「ろ紙」は取り出さないでください。
「ろ紙」と「芯棒」の間に隙間が生じる場合は「ろ紙」を押して隙間が生じないようにしてください。
ご使用前にフタのシールを剥がしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40251522グレープフルーツ07098235-グレープフルーツ 消臭力 トイレ用 エステー 07098235消臭力 トイレ用エステー1個(400mL)
¥349
税込¥384
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40251504
2017-08-06
用途: トイレ消臭用
有限会社アクセス 様

10Lや18Lがあれば、つめかえて、コスパがよくなるのにとおもいます。

対象商品 : 40251513
2013-12-16
用途: 事務所や現場トイレに設置

100円均一でも消臭剤はあるので普段は少し高いかなと思っていましたが、今回は105円での販売で、満足です。100均より安い値段設定を目指してほしいです。

対象商品 : 40251547
2014-01-28
用途: トイレ消臭・芳香
三輪精機株式会社 様

オレンジを購入。
とても良い香りでした。

でもオレンジが販売終了との事で残念。
そして価格も上がってしまったので、
継続購入はちょっと考えてしまいます。

対象商品 : 40251504
2013-09-17
用途: 家庭用トイレ

市販品は色付きですがこの商品は透明なので半信半疑でした。臭いはラベンダーの香りがします。価格は値引きされていることもあり、普段では買えないのでまとめ買えて満足しています。

対象商品 : 40251504
2013-12-26
用途: 職場トイレの消臭に

100円ショップレベルの物と思っていましたが、想像以上の容量に満足しています。

対象商品 : 40251531
2013-10-19
用途: 勿論トイレです

他店よりお買い得なので大満足です。
欠品にて販売終了との事でとても残念です。

対象商品 : 40251547
2013-07-11
用途: トイレの消臭剤

オレンジの香りを購入しました。この値段で、この量は!
香りもいいです~

対象商品 : 40251513
2013-10-12
用途: トイレにいい香りを。

きつすぎず、程よい香りです。 デザインや色も白い壁に馴染んで良い感じ。値段も安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする