IRL
業務用消臭剤 ビーズタイプ
ビーズタイプの消臭剤です。
用途
様々な空間の消臭に。
色
透明
危険物の類別
非危険物
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82627505
DBS-002
1箱(12個)
719-0223
ボトル:PET
1000
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82627679
DBS-001
1箱(24個)
719-0229
ボトル:PET
300
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82633218
DBS-003
1箱(10個)
719-0220
袋:PET
1000
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください