オオモリ
スチールドラム缶
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
内容量
1個
注文コード
40251714
品番
1108-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20
内径(Φmm)
286
材質
スチール
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
タイプ
クローズ
全高(mm)
366
外径(Φmm)
276
板厚(mm)
0.4
内高(mm)
343
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません