※クローズタイプ
オオモリ
スチールドラム缶
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
内容量
1個
注文コード
40251723
品番
1108-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
55
内径(Φmm)
400
材質
スチール
質量(kg)
7
色
ブルー
タイプ
クローズ
全高(mm)
490
外径(Φmm)
408
板厚(mm)
0.8
内高(mm)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません