※サンプル画像です(オープン外レバー式)
オオモリ
スチールドラム缶
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
内容量
1個
注文コード
40251775
品番
1108-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
100
内径(Φmm)
450±3
材質
スチール
質量(kg)
9.5±1
色
ブルー
タイプ
オープン外レバー式
全高(mm)
700±5
外径(Φmm)
480±5
板厚(mm)
0.8
内高(mm)
665±5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません