曜日別特売
1059-02 SA18-0 市場用丸皿 オオモリ 40252317

SA18-0 市場用丸皿

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径×深さ(Φmm×mm)100×13
内容量1個注文コード40252317品番1059-02
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
ふち仕上外径×深さ(Φmm×mm)100×13TKG品番9-0427-1501TKG品番(2017)6-0384-1401材質SUS430形状丸皿寸法(cm)10食器の種類給食用食器
注意
外寸には多少の誤差がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40252301
2020-07-03
用途: 少量の塗料の調合
製造業

外周が折り返しされていないので、塗料等が入り込むことがなく、きれいに使える。

1が参考にしています
対象商品 : 40252301
2018-09-20
用途: 計数・計量皿(特に小物部品のカウント用)として

両端のふちのおかげでハンドリングしやすく、
ポケットはかりにちょうど良いサイズで、
お値段も安価な200円台、と
私の用途としては三拍子揃った良品…なのですが、
本来のカテゴリの「給食用食器」としては×だと思います。
表面が傷だらけでした。
到着した際には既に、箱の中で袋から飛び出していたので、
モノタロウさんの管理や梱包に問題があったのかもしれませんが…。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40252344
2016-02-15
用途: 個人用、来客用、普段使い。食器として。

個人用に丈夫でおしゃれな食器が欲しかったため購入しました。
シンプルなステンレスで、輝きもあり、部屋にマッチしていて気に入っています。
陶器の食器はすぐに割ってしまったりするので、あまり高級なものを購入する気にはなれないので、長く使えそうなのはとても助かります。
長く使えそうなので、リピートするかはわかりませんが、他の人にもおすすめできると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする