曜日別特売
PEC610 キャニオン シェルフ用棚板 PEC610 キャニオン 40252364

※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャニオン シェルフ用棚板 PEC610

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(mm)棚:610×610
内容量1個注文コード40252364品番PEC610
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。
環境や人体に配慮した表面処理です。
塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。

奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm寸法(mm)棚:610×610表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨EBM品番6340400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする