曜日別特売
ND-F725シロ マルチファイルラック ナカバヤシ 40252536

 

ND-F725シロ マルチファイルラック ナカバヤシ 40252536
ND-F725シロ マルチファイルラック ナカバヤシ 40252536

マルチファイルラック

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×553
内容量1台注文コード40252536品番ND-F725シロ
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×250×553棚段数1段総耐荷重(kg)15質量(kg)4.1材質本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン本体質量(kg)4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×553
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40252527
2021-04-11
用途: 机の上の整理
医療・福祉・介護関連業

しっかりした感じで良いです。机の上が広くなりました。
組み立て方の紙の絵が小さくてわかりにくく、棚板を支える金具を上下逆向きに付けてしまい、だいぶ手こずりました。そのため星をひとつ減らしました。

対象商品 : 40252536
2020-02-26
用途: 机回りの整理に キッチンの窓際にも使える
国立大学法人新潟大学

スチール製なので、しっかりしています。磁石フックつけられて便利です。組み立ても割と簡単にできていました。組み立てる際に方向性に少し注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする