※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオン シェルフ用棚板 SSO460
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(mm)
棚(18-0):460×610
棚(18-0):460×610
棚(18-0):460×760
棚(18-0):460×910
棚(18-0):460×1070
棚(18-0):460×1220
棚(18-0):460×1520
棚(18-0):460×1820
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40252574
品番
SSO460
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
80~100(均等荷重)
材質
棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚
寸法(mm)
棚(18-0):460×610
表面仕上げ
棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
EBM品番
6342500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません