曜日別特売
SUSP610 キャニオン シェルフ用棚板 SUSP610 キャニオン 40253037

※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャニオン シェルフ用棚板 SUSP610

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(mm)棚(18-0):610×1520
内容量1個注文コード40253037品番SUSP610
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。

奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚寸法(mm)棚(18-0):610×1520表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨EBM品番6342300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする