曜日別特売
8874 8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40253525

8874 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ5L
内容量1着注文コード40253525品番8874
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」

シルバーグレーサイズ5L仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン種別長袖ブルゾンシリーズ8860・8870シリーズ胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)55袖丈(cm)61着丈(cm)66機能清涼生地ドビークロス色番22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40253622
2021-11-05
用途: 夏限定バイク乗車時
サービス業

気に入っていますがやっぱり夏は暑い。でも安全を考えると長袖を来なくては!。
秋になると今度は涼しすぎるときもありましたが今年は10月初旬まで使っていました。

対象商品 : 40253394
2019-12-20
用途: デスクワーク
ワイオー商事合同会社サービス業

軽くて動きやすい、左ポケットの中の物入がちい小さいから不便他は問題なし。

対象商品 : 40253622
2017-07-19
用途: 現場踏査、現場調査
サービス業

軽くて、デザインもよく、気にいってます。
なんといっても格好良いので購入して良かったです。秋冬用も購入しようと思っています!
これからもモノタロウさんに何かとお世話になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする