曜日別特売

業務用浄水器 クリンスイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40253527品番MP02-3
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。
水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。

用途
塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス質量(kg)1.6(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする